{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Longueur de clé L | 250 mm | |
⌀ tête D1 | 23,7 mm | |
⌀ tête D2 | 26,3 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 621400 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754025770 | |
Réf. fabricant | 43011719 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé à têtes mobiles, Ouverture: 17X19mm
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
55,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
21,70 €
10,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
⌀ tête D1 | 23,7 mm | 23,7 mm |
Longueur de clé L | 250 mm | 275 mm |
Ouverture de clé 1 | 17 mm | 17 mm |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | 19 mm |
⌀ tête D2 | 26,3 mm | 25,8 mm |
Type de produit | Clé à douilles | Clé à douilles |