GRIP 4002Y IC807 Plaquettes réversibles utilitaires pour tournage et gorges en applications extérieures, intérieures et frontales

Réf.: 6200453
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6200453
    EAN / GTIN 7291075029123
    Réf. fabricant 6200453
    Article hors catalogue L23940 475

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 19.6 mm
    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
    • Number of Teeth 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :