GRIP 3015Y IC830 Plaquettes utilitaires réversibles et à rayon complet, pour tournage intérieur, extérieur et dressage de face

Réf.: 6200435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6200435
    EAN / GTIN 7291075230130
    Réf. fabricant 6200435
    Article hors catalogue L23940 447

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 1.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.8 mm
    • Number of Teeth 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :