GRIP 4004Y IC5010 Plaquettes réversibles utilitaires pour tournage et gorges en applications extérieures, intérieures et frontales

Réf.: 6200424
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200424
EAN / GTIN 7291075028973
Réf. fabricant 6200424
Article hors catalogue L23940 437

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 19.6 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2