HGPL 4002Y IC908 Plaquettes utilitaires réversibles, pour usinages frontaux

Réf.: 6200241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200241
EAN / GTIN 7291075116953
Réf. fabricant 6200241
Article hors catalogue L23940 1627

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.4 mm, Longueur plaquette (INSL) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 248 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 19.6 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.24 mm
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en dressage de face (fft(min)) 0.16 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :