GRIP 476-238Y IC908 Plaquettes utilitaires réversibles et à rayon complet, pour tournage intérieur, extérieur et dressage de face

Réf.: 6200172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6200172
EAN / GTIN 7291075229936
Réf. fabricant 6200172
Article hors catalogue L23940 1549

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 2.38 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.76 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Produits adaptés

Porte-outils :