Description:
Fabrication conforme DIN 3122, ISO 3315, Avec levier inverseur, verrouillage en position intermédiaire, Angle de reprise 11,25 degrés, Avec manche N° 2187 G, Pour douilles et accessoires avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Caractéristique(s):
- Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1″
- Longueur totale [mm]: 184 mm
- Hauteur de la tête du cliquet: 61,5 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Angle de pivotement vers l'arrière: 11,25 °
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non