{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 14 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Norme | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 200 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 26 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 30 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 10,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 12 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Œil ouvert | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619200 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754015344 | |
Réf. fabricant | 41081417 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Clé à tuyauter, Ouverture: 14X17mm
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
22,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
7,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
7,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
376 article(s) en stock
15,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
549 article(s) en stock
11,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | phosphatée | chromées | chromé | chromé mat |
Longueur de clé L | 200 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Ouverture de clé 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
⌀ bague maximal D2 max | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |