KS 305 M Scie à onglets

Réf.: 619003000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619003000
EAN / GTIN 4007430299727
Réf. fabricant 619003000

Description

Description:

  • Précision maximale grâce au positionnement direct de la tête de la scie
  • Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
  • Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
  • Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
  • Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
  • Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
  • Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
  • Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
  • Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
  • Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
  • Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

    Équipement standard
  • Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Butée supplémentaire, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 600 x 600 x 600 mm
  • Surface d'appui: 340 x 775 mm
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 52 / 52 °
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 2600 /min
  • Poids: 17 kg
  • Longueur de câble: 2 m
  • Vitesse de rotation à vide: 3700 /min
  • Largeur de coupe 90°/45°: 200 / 140 mm
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 102 / 60 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1600 W
  • Puissance absorbée nominale S6 20 %: 2000 W
  • Lame de scie: 305 x 30 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 2 °
  • niveau sonore: 97 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 104 dB(A)
  • Vitesse de coupe: 60 m/s
  • Capacité de coupe 45°/45°: 130 x 45 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 200 x 80 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires