Insert de clé à douille 1/4″ externe TX E8

Réf.: 6187990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6187990
EAN / GTIN 4010886618790
Réf. fabricant 6187990

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Longueur d'insertion: 25,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 10,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 12,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 6,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 25 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé mat
  • Clé de 1 TX (extérieure): E8
  • Dimension de la vis: M6 - M7
  • Dimension de la vis [mm]: 7,52 mm
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non