Clé polygonale demi-lune 14X17 mm

Réf.: 618000 14X17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 14 mm
Ouverture de clé 2 17 mm
Longueur clé 179 mm
⌀ bague D1 21 mm
⌀ bague D2 24,5 mm
Hauteur de tête h 7,5 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Dim. ouvertures de clés métrique
Coté œil AS-Drive oui
Forme oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 618000 14X17
EAN / GTIN 4018754022069
Réf. fabricant 41091417

Description

Exécution:

Clés polygonales forgées par estampage en forme de demi-lune. Ouvertures à tolérances serrées. Corps profilé en double T résistant à la torsion. Avec profil AS-Drive.

Utilisation:

Spécialement pour travaux sur bloc moteur, par exemple montage de carburateurs, alternateurs, etc. et dans les endroits où vis et écrous sont difficilement accessibles avec des clés polygonales standards.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).