{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Longueur de clé L | 204 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 29 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32,4 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 10,8 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 617900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385765 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, droite 19X22 mm |
Sur demande
Disponibilité
1 748 article(s) en stock
6,75 €
3,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
664 article(s) en stock
15,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Surface | phosphatée | chromées | chromé mat |
Position de l'œil | 0 | 0 | 75 |
Longueur de clé L | 204 | 204 | 300 |
Ouverture de clé 1 | 19 | 19 | 19 |
⌀ bague maximal D1 max | 29 | 29 | 29 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |