Clé polygonale double, droite 19X22 mm

Réf.: 617600 19X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 19 mm
    Ouverture de clé 2 22 mm
    Longueur de clé L 210 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 29 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 32,4 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 10,8 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromé (résistant à l'écaillement)
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 617600 19X22
    EAN / GTIN 4018754021369
    Réf. fabricant 41051922

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    STAHLWILLE − Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil AS-Drive.

    Norme:

    DIN 837 B / ISO 3318.

    Matière(s):

    STAHLWILLE − Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.