Flexiamant 115 x 2,5 x 22,23 inox, TF 42

Réf.: 616737000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616737000
    EAN / GTIN 4007430403100
    Réf. fabricant 616737000
    Article hors catalogue L01750 957

    Description

    Description:

    • Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables
    • Dureté : tendre
    • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
    • Teneur en fer et en soufre < 0,1 %
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Version : décalage
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
    • Classe de qualité: A 30-P.