Insert de clé à douille 1/4″ hexagone 10 mm

Réf.: 6166210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6166210
EAN / GTIN 4010886616628
Réf. fabricant 6166210
Article hors catalogue L60160 1084

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, rectifié, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Longueur d'insertion: 25,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 14,7 mm
  • Ø d'insertion 2: 14,7 mm
  • Profondeur d'insertion: 10,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 14 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 25 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé mat
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non