Combinaison industrielle Stretch gris moyen C48

Réf.: 616613449600C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur mittelgrau
Taille de confection DE 48
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616613449600C48
EAN / GTIN 7330509828854
Réf. fabricant 616613449600C48

Description

Exécution:


Matière principale
98% coton, 2% élastoléfine, toile, 285 g/m²

Poches
Poche mètre intérieure
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poche téléphone intérieure
Poche stylo sur la manche
Poches intérieures
Poches jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poche arrière, une avec rabat
Poche extérieure de protection du genou

Finition
Rallonge en bas
Détails
Collier à bande
Élastique réglable à la taille
Couture intérieure de la jambe avec surpiqûre à 3 aiguilles
Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Manches pré-pliées
Étirement bidirectionnel, Sans rayures

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante sur les manches

Fermeture avant
Robuste fermeture à glissière métallique bidirectionnelle cachée

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Une combinaison très confortable, souple, sans rayures et lavable dans l'industrie, en toile de coton douillette avec étirement dans les deux sens
  • Avec des détails réfléchissants pour être vu en cas de besoin

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057