Novorapid 125x1,0x22,2 Universal, TF41

Réf.: 616527000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616527000
    EAN / GTIN 4061792252776
    Réf. fabricant 616527000

    Description

    Description:

    • Meule de tronçonnage fine pour un usage universel, comme le travail de la pierre, du carrelage, des plastiques, etc.
    • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
    • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, faible sollicitation de la machine
    • Dureté : dure
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Poids brut : 0.030 kg
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 1 x 22.23 mm
    • Vitesse maximale : 12200 rpm
    • Classe de qualité : C 30-S
    • Version : droite

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier