10 meules de tronçonnage SP 115 x 1,0 x 22,23 Inox , TF 41

Réf.: 616398000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616398000
EAN / GTIN 4061792258167
Réf. fabricant 616398000

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables.
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.361 kg
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 13200 rpm
  • Classe de qualité : A 60 R
  • Version : droite