Flexiamant 125 x 2,5 x 22,23 acier, TF 42

Réf.: 616310000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616310000
EAN / GTIN 4007430401151
Réf. fabricant 616310000

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Dureté : moyenne
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Excellent rapport capacité de coupe/longévité
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
  • Classe de qualité: A 30-R.