{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 21 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Longueur de clé L | 325 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 32 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 35 mm | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197331328 | |
Réf. fabricant | 615950 21X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 21X24 mm
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
11,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
10,60 €
8,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
8,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
916 article(s) en stock
19,00 €
9,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 325 | 325 | 228 | 330 |
Ouverture de clé 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ouverture de clé 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 32 | 32 | 30,5 | 32 |
⌀ bague maximal D2 max | 35 | 35 | 34,7 | 35 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |