DR2.63>2.87-7.2-2-11/12CA DR Large Diameter Drills (57-80 mm) with Cartridges and One Flat Shank

Réf.: 6158414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6158414
EAN / GTIN 7291075278163
Réf. fabricant 6158414
Article hors catalogue L24150 35

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 2.63″ ,Longueur hors tout (OAL) 12.55″ ,Longueur utile (LU) 7.19″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.913″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 2.63″
  • Equivalent décimal: 2.63″
  • Diamètre collerette (DF): 2.95″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.3″
  • Longueur hors tout (OAL): 12.55″
  • Longueur dépassement (LPR): 9.4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3.15″
  • Longueur utile (LU): 7.19″

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout