{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 21 mm | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 28 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32 mm | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615700 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197160737 | |
Réf. fabricant | 615700 18X21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé polygonale double, fortement contre-coudée 18X21 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
13,60 €
5,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
8,95 €
6,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
10,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 300 | 308 | 308 |
Ouverture de clé 1 | 18 | 18 | 18 |
Ouverture de clé 2 | 21 | 21 | 21 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 28 | 28 | 28 |
⌀ bague maximal D2 max | 32 | 32 | 32 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |