Clé à œil à cliquet “4 en 1” 16-19

Réf.: 614847 16-19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
655 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 16 mm
Ouverture de clé 2 17 mm
Ouverture de clé 3 18 mm
Ouverture de clé 4 19 mm
Longueur totale L 230 mm
⌀ bague maximal D1 31,5 mm
⌀ bague maximal D2 33,5 mm
Hauteur de bague maximale h1 20,2 mm
Hauteur de bague maximale h2 21,9 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614847 16-19
EAN / GTIN 4045197972903
Réf. fabricant 614847 16-19

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.