Clés polygonales doubles à cliquet 10X12 mm

Réf.: 614843 10X12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
184 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouvertures (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 10 mm
    Ouverture de clé 2 12 mm
    Longueur totale L 197 mm
    ⌀ bague maximal D1 21,5 mm
    ⌀ bague maximal D2 24 mm
    Hauteur de bague maximale h1 16 mm
    Hauteur de bague maximale h2 18 mm
    Nombre de dents 72
    Angle d'ajustement 5 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Œil coudé oui
    Cliquet réversible non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614843 10X12
    EAN / GTIN 4045197879431
    Réf. fabricant 614843 10X12

    Description

    Exécution:

    Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Réversibles droite / gauche et position centrale. Avec ouvertures différentes, fortement contre-coudées. Angle d'ajustement très petit de 5°.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange