{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 30 mm | |
Longueur de clé L | 425 mm | |
Largeur mâchoires b | 65 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 13,8 mm | |
Hauteur de bague h2 | 17 mm | |
⌀ bague D | 60 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614800 30 | |
EAN / GTIN | 4045197286086 | |
Réf. fabricant | 614800 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 30mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
41,80 €
24,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
90,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
557 article(s) en stock
33,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 471 article(s) en stock
43,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ bague D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm | 60 mm |
Longueur de clé L | 425 mm | 425 mm | 403 mm | 425 mm |
Ouverture | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Nombre de dents | 72 | 72 | 72 | 72 |
Largeur mâchoires b | 65 mm | 65 mm | 62,4 mm | 63,1 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 13,8 mm | 13,8 mm | 11,4 mm | 8,9 mm |