{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Longueur de clé L | 235 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10,8 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614750 14 | |
EAN / GTIN | 4010886610077 | |
Réf. fabricant | 6100700 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 14mm
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
15,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
392 article(s) en stock
4,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
354 article(s) en stock
8,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
8,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 235 mm | 218 mm | 260 mm | 210 mm |
Ouverture | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 10,8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |