{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 27 mm | |
Longueur de clé L | 385 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 12 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 18 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614700 27 | |
EAN / GTIN | 4045197160096 | |
Réf. fabricant | 614700 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé mixte, exécution longue 27 mm
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
16,35 €
4,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
394 article(s) en stock
14,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
523 article(s) en stock
19,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé sur nickel | chromé | chromé sur nickel |
Position de l'œil | 15 | 15 | 10 |
Longueur de clé L | 385 | 386 | 385 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |
Hauteur de bague maximale h2 max | 18 | 18 | 18 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |