Carré de connexion 1/2

Réf.: 6144670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6144670
EAN / GTIN 4010886614464
Réf. fabricant 6144670
Article hors catalogue L60160 339

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 38 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Utilisation/usage: Pour douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec blocage par bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non