Cliquet reversible 1/2“

Réf.: 6144240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6144240
    EAN / GTIN 4010886614426
    Réf. fabricant 6144240
    Article hors catalogue L60160 111

    Description

    Description:

    Avec disque inverseur métallique, denture fine (72 dents) et solide
    Angle de reprise 5 degrés
    Poignée 2 composants antidérapante avec trou d’accrochage
    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Nombre de dents: 72
    • Type de blocage: Blocage de la bille
    • Largeur totale [mm]: 41 mm
    • Hauteur totale [mm]: 38 mm
    • Longueur totale [mm]: 270 mm
    • Matériau du manche: 2 composants
    • Hauteur de la tête du cliquet: 40,5 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
    • 1000 V isolé: non
    • Déclenchement par bouton-poussoir: non
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non