Combinaison industrie stretch 2D C48

Réf.: 614418329956C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur schwarz / rot
Taille de confection DE 48
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614418329956C48
EAN / GTIN 7330509762783
Réf. fabricant 614418329956C48
Article hors catalogue L00980 3473

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, stretch, 260 g/m²
Poches
Poche intérieure mètre
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poche téléphone intérieure
Poche stylo sur la manche
Poches intérieures
Poches jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poche arrière, une avec rabat

Finition
Rallonge au bas de la manche
Fin de manche réglable avec boutons métalliques cachés

Détails
Collier à bande
Élastique réglable à la taille
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Manches pré-pliées
Étirement dans les 2 sens, sans rayures

Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante sur les manches

Fermeture frontale
Couverture frontale avec boutons poussoirs métalliques cachés, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Incroyablement confortable et souple, cette salopette sans rayures est entièrement conçue en tissu extensible dans les deux sens et convient à la blanchisserie industrielle
  • Les bordures réfléchissantes offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin