Exécution:
Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, stretch, 260 g/m²
Poches
Poche intérieure mètre
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poche téléphone intérieure
Poche stylo sur la manche
Poches intérieures
Poches jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
Poche arrière, une avec rabat
Finition
Rallonge au bas de la manche
Fin de manche réglable avec boutons métalliques cachés
Détails
Collier à bande
Élastique réglable à la taille
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D
Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Manches pré-pliées
Étirement dans les 2 sens, sans rayures
Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante sur les manches
Fermeture frontale
Couverture frontale avec boutons poussoirs métalliques cachés, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens
Lavage
Linge industriel EN ISO 15797
Description:
- Pantalon ignifuge confortable avec une coupe femme et une fonction stretch
- Le pantalon de travail idéal avec un haut niveau de confort pour les personnes qui travaillent dans des environnements exposés
- Avec des poches suspendues et des détails intelligents tels que des panneaux stretch pour une liberté de mouvement et une flexibilité accrues
- L'huile, saleté et hydrofuge est inhérent à une haute résistance à l'usure
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- renfort sur les genoux, règle pliante et poche pour couteau avec espace pour un téléphone
- Certifié à EN ISO 20471 ; EN 1149-5 ; EN ISO 11612 et IEC 61482-2
- Cote d'arc : 10,7 cal/cm² (s'applique au matériau extensible)