KGS 18 LTX BL 254 Scie à onglets sans fil

Réf.: 614254650
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614254650
EAN / GTIN 4061792235878
Réf. fabricant 614254650

Description

Description:

  • Scie à onglets et radiale sans fil compacte de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
  • Moteur Brushless puissant pour un sciage aussi efficace qu'avec une machine filaire
  • Jusqu'à 205 coupes dans le bois tendre 80 x 80 mm par charge de batterie (LiHD10,0 Ah)
  • Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
  • Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
  • Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
  • Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
  • Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
  • Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
  • Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
  • Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
  • Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie « Cordless cut wood - classic » 254x30 Z48, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Sac collecteur de sciures, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 ″AIR COOLED″

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Surface d'appui: 345 x 760 mm
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 50 / 50 °
  • Poids avec batterie: 15.5 kg
  • Poids sans batterie: 14.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 4000 /min
  • Largeur de coupe 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Vitesse de coupe max.: 53 m/s
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 92 / 47 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Lame de scie: 254 x 30 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 2 °
  • niveau sonore: 91 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 100 dB(A)
  • Capacité de coupe 45°/45°: 215 x 47 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 305 x 92 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier