Cale étalon, métrique, certificat JCSS ISO, classe 2, céramique, 5,1 mm

Réf.: 613850-046
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
    Référence article 613850-046
    EAN / GTIN 4946368338392
    Réf. fabricant 613850-046

    Description

    Description:

    Cette butée de classe 2, certifiée JCSS, offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces embouts sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les embouts CERA présentent une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du carbure. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires, ce qui réduit les erreurs de mesure dues aux changements de température / li>. Non magnétique : les poudres (comme les grains de fer) n'adhèrent pas aux surfaces. Marquage clairement visible : signes noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement aucune variation dimensionnelle dans le temps. Adhère aux dimensions finales en acier. Exempt de bavures causées par des rayures.

    Caractéristique(s):

    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse