Description:
Cette butée de classe 1 certifiée JCSS vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces embouts sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les embouts CERA présentent une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du carbure. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires, ce qui réduit les erreurs de mesure dues aux changements de température / li>. Non magnétique : les poudres (comme les grains de fer) n'adhèrent pas aux surfaces. Marquage clairement visible : signes noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement aucune variation dimensionnelle dans le temps. Adhère aux dimensions finales en acier. Exempt de bavures causées par des rayures.
Caractéristique(s):
Description : Fonctions : ZERO/ABS, ORIGIN, OFFSET, PRESET
Précision : ±0,04 mm (excluding quantizing error)
Livré avec : Dans un boîtier, 1 pile incluse
Mesure : 380
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse