Description:
Ce bloc étalon de classe K avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Grâce au matériau céramique, ces blocs étalons sont très résistants à l'usure et à la corrosion. Les cales étalons CERA ont une résistance à l'abrasion dix fois supérieure à celle de l'acier et trois fois supérieure à celle du métal dur. L'acier et la céramique ont des coefficients de dilatation similaires qui réduisent les erreurs de mesure dues aux changements de température Non magnétique : la poudre (comme les grains de fer) n'adhère pas aux surfaces. Marquages clairement visibles : caractères noirs sur une surface blanche comme neige. Pratiquement sans changements dimensionnels au fil du temps. Adhère aux cales de jauge en acier. Sans bavures causées par les rayures.
Caractéristique(s):
Affichage : LCD, hauteur de caractères : 9.5 mm
Inch-Metric : Métrique
Livré : Including AC-Adapter, spindle lifting handle
Mesure : 305
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Insert de rembourrage en mousse