{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 12 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 125 mm | |
Epaisseur tête hmax | 10,2 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 12 | |
EAN / GTIN | 4035894044676 | |
Réf. fabricant | 50400 0120 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé plate simple 100% isolées, Ouverture: 12mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
15,10 €
11,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
496 article(s) en stock
2,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Position de la mâchoire | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 125 mm | 130 mm |
Ouverture | 12 mm | 12 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial |
Epaisseur tête hmax | 10,2 mm | 5,5 mm |