Clé polygonale double ∙ ouverte ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 11 x 13 ∙ 185.5 mm

Réf.: 612N-11X13
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612N-11X13
EAN / GTIN 4000896025435
Réf. fabricant 612N-11X13
Article hors catalogue L60140 1762

Description

Description:

  • Pour les raccords vissés de tuyauterie
  • Exécution renforcée
  • Coudée (15° et 40°)
  • À 6 pans
  • Fente droite
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 11 x 13 mm
  • Dimensions / longueur : 185.5 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg