Clé dynamométrique ∙ NORME AMÉRICAINE ∙ 3 % ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 545 mm ∙ 54.2 – 271.2 ∙ 40 – 200

Réf.: 6127-1CT
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6127-1CT
EAN / GTIN 4000896025381
Réf. fabricant 6127-1CT

Description

Description:

  • Selon norme américaine
  • Graduation en lbf.ft
  • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Cliquet réversible
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • 6127-1CT – 6128-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 545 mm
  • Poids net (kg): 1.3 kg
  • Nm min.-max.: 54.2 – 271.2 Nm
  • lbf min.-max. : 40 – 200 lbf.ft
  • Tolérance : 3 %
  • Graduation de l’échelle (lbf.ft): 1 lbf.ft
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 450.47 – 427.91 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 12.3 – 64.6 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 44 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire