Rallonge VDE 1/2″ 125 mm

Réf.: 6124050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6124050
EAN / GTIN 4010886612408
Réf. fabricant 6124050
Article hors catalogue L60160 1217

Description

Description:

Avec vis de blocage pour immobilisation de la douille
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
16 - 18 mm de matière isolante débordante
16 - 18 mm Saillie de l'isolation

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui