Description:
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
Le diamètre d1 n'est pas normalisé pour les dimensions 27, 30 et 32
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
- Longueur d'insertion: 54,0 mm
- Ø d'insertion 1: 22,0 mm
- Ø d'insertion 2: 27,0 mm
- Largeur totale [mm]: 27 mm
- Longueur totale [mm]: 54 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: Isolation Ceck-Tool double, isolée VDE jusqu'à 1000 V
- Clé de serrage 1 [mm]: 12
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- 1000 V isolé: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui