Description:
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Chromée, Avec tige sertie en acier spécial GEDORE vanadium, brunie, Angle de reprise env. 15-20°, Transmission de la force optimale convient pour des endroits difficiles d’accès, Acier au chrome-vanadium, Transmission optimale de l'énergie, même dans les zones difficiles d'accès
Caractéristique(s):
- taille de sortie TX (interne) : T10
- taille de sortie TX (interne) [mm] : 2,74 mm
- support d'entraînement, carré [métrique] : 6,3 mm
- mandrin, carré [impérial] : 1/4″
- longueur de la plaquette : 30,5 mm
- Insert Ø entraînement : 12 mm
- longueur totale [mm] : 37 mm
- angle de pivot total : 15 - 20°