Clé polygonale double ∙ ouverte ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 11 x 13 ∙ 160 mm

Réf.: 612-11X13
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612-11X13
EAN / GTIN 4000896025107
Réf. fabricant 612-11X13
Article hors catalogue L60140 2301

Description

Description:

  • Pour les raccords filetés de tuyauterie, écrous-raccords et vis-raccords
  • Têtes inclinées à 15°
  • Ouverture de fourche 15° fendue
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
Remarque : pour les travaux sur la tuyauterie de frein voir HAZET 612N
  • Surface : chromée
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 11 x 13 mm
  • Dimensions / longueur : 160 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg
À 6 pans