Clé polygonale double ∙ ouverte ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 10 x 11 ∙ 147 mm

Réf.: 612-10X11
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612-10X11
EAN / GTIN 4000896025091
Réf. fabricant 612-10X11
Article hors catalogue L60140 11

Description

Description:

  • Pour les raccords filetés de tuyauterie, écrous-raccords et vis-raccords
  • Têtes inclinées à 15°
  • Ouverture de fourche 15° fendue
  • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
Remarque : pour les travaux sur la tuyauterie de frein voir HAZET 612N
  • Surface : chromée
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 10 x 11 mm
  • Dimensions / longueur : 147 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg
À 6 pans