Cale étalon, métrique, certificat d'essai ISO, classe 2, acier, 0,71 mm

Réf.: 611912-041
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
    Référence article 611912-041
    EAN / GTIN 4946368293868
    Réf. fabricant 611912-041
    Article hors catalogue L40010 14305

    Description

    Description:

    Cette mesure finale de classe 2 avec certificat de contrôle d'usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les dimensions finales en acier Mitutoyo sont exclusivement fabriquées à partir de matériaux vieillis artificiellement. Grande fiabilité : les dimensions finales peuvent être utilisées pendant longtemps grâce à leur grande stabilité dimensionnelle. Les variations de longueur maximales autorisées sur les dimensions finales pendant un an sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème. Ces dimensions finales en acier offrent une surface de haute qualité et disposent d'une force d'arrachement élevée.

    Caractéristique(s):

    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.