Cale étalon, métrique, JCSS certificat ISO, classe 1, acier, 0,11 mm

Réf.: 611860-036
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
Référence article 611860-036
EAN / GTIN 4946368629971
Réf. fabricant 611860-036

Description

Description:

Cette cote finale de classe 1 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les dimensions finales en acier Mitutoyo sont exclusivement fabriquées à partir de matériaux vieillis artificiellement. Grande fiabilité : les dimensions finales peuvent être utilisées pendant longtemps grâce à leur grande stabilité dimensionnelle. Les variations de longueur maximales autorisées sur les dimensions finales pendant un an sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème. Ces dimensions finales en acier offrent une surface de haute qualité et disposent d'une force d'arrachement élevée.

Caractéristique(s):

Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.