Escalier d'acrotère Alu anodisé Longueur spéciale

Réf.: 61183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Passage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 61183
    EAN / GTIN 4031405611832
    Réf. fabricant 061183

    Description

    Description:

    • Avec grille
    • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
    • Recommandation pour terminer la descente : Supports muraux réglables ou plaques de pied
    • Échelle de descente : Longueur 1 220 mm, coupé à la longueur sur site
    • Délais de livraison plus longs en raison de la production liée à la commande

    Caractéristique(s):

    • Largeur de passage : 536 mm
    • Entrée/sortie : Grenier surmonté
    • Longueur : 1200 mm
    • Longueur du conducteur : 1220 mm
    • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 2213 mm
    • Longueur libre : 1080 mm
    • Matériau : Aluminium anodisé
    • Installation requise : A monter avec un outil