Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 1, acier, 1,25 mm

Réf.: 611585-031
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,25 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611585-031
EAN / GTIN 4946368249001
Réf. fabricant 611585-031
Article hors catalogue L40010 2840

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 1 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement Haute fiabilité : les cales étalons peuvent être utilisées pendant longtemps en raison de leur grande stabilité dimensionnelle. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

Caractéristique(s):

Mesure : 198
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.