Cale étalon, métrique, certificat d'essai, ISO, classe 2, acier, 1,12 mm

Réf.: 611572-041
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,12 mm
Classe de tolérance 2
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611572-041
EAN / GTIN 4946368245799
Réf. fabricant 611572-041
Article hors catalogue L40010 14674

Description

Description:

Cette cale étalon de classe 2 avec certificat d'essai en usine vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les cales étalons en acier Mitutoyo sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux vieillis artificiellement. Les modifications maximales admissibles de la longueur des cales étalon sont définies sur un an dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème

Caractéristique(s):

Mesure : 168
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.