Clé dynamométrique ∙ NORME AMÉRICAINE ∙ 3 % ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 333 mm ∙ 6.8 – 54.2 ∙ 5 – 40

Réf.: 6114-1CT
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6114-1CT
    EAN / GTIN 4000896078424
    Réf. fabricant 6114-1CT
    Article hors catalogue L60140 1841

    Description

    Description:

    • Selon norme américaine
    • Graduation en lbf.ft
    • Précision ± 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
      Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
    • Sûre :
      • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
      • Audible (grâce à un clic)
      • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
    • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
    • Cliquet réversible
    • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
    • 6127-1CT – 6128-1CT : levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
    • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
    • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
    • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made In Germany
    • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
    • Dimensions / longueur : 333 mm
    • Poids net (kg): 0.56 kg
    • Nm min.-max.: 6.8 – 54.2 Nm
    • lbf min.-max. : 5 – 40 lbf.ft
    • Tolérance : 3 %
    • Graduation de l’échelle (lbf.ft): 0.5 lbf.ft
    • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 264.52 – 254.02 Nm
    • Force de manœuvre min.-max. kg: 2.6 – 21.8 kg
    • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
    • Épaisseur de tête a: 14.5 mm
    • Largeur de tête b: 32 mm
    • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange