KGSV 72 Xact Scie à onglets

Réf.: 611216000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611216000
EAN / GTIN 4007430296436
Réf. fabricant 611216000

Description

Description:

  • Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie
  • Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
  • Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie
  • Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques
  • Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
  • Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
  • Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
  • Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

    Équipement standard
  • Lame de scie carbure (40 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble

Caractéristique(s):

  • Longueur de câble: 3 m
  • Poids: 16.1 kg
  • Bruttogewicht: 20.000 kg
  • Lame de scie: 216 mm
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1500 W
  • Puissance absorbée nominale S6 20 %: 1800 W
  • Capacité de coupe 45°/45°: 215 x 42 mm
  • Vitesse de rotation à vide: 2200 - 6300 /min
  • Vitesse de coupe: 25 - 70 m/s
  • Largeur de coupe 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 305 x 72 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 47 °
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 50 / 50 °
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 72 / 42 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires